Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-248176 Herst.-Nr.: WZ0032 EAN/GTIN: 4052792044331 |
| |
|
| | |
| LogiLink® Abisolierzange für Netzwerkkabel mit Kabelschneider Diese professionelle Abisolierzange ist speziell für Netzwerk- und Datenkabel mit einem Durchmesser von 3,5-9 mm geeinet. Das Werkzeug lässt sich sehr einfach mittels Drehknopf auf den benötigten Kabeldurchmesser einstellen. Die stabile und handliche Zange ist zusätzlich mit einer Klinge für präzises Abschneiden oder Mantel entfernen ausgerüstet. • Abisolierer für Netzwerk- und Datenkabel • Kabeldurchmesser: 3,5-9 mm • Mit Einstellknopf für Durchmesser • Material: ABS, Klinge SKS • Farbe: Gelb Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.069 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.210 m | depth: | 0.120 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,40* | € 7,89* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,41* | € 7,90* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,88* | € 9,44* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,50* | € 12,19* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,03* | € 25,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|