Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat6 U/FTP Flachband schwarz 3.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Patchkabel Cat6 U/FTP Flachband schwarz 3.00m
LINDY Patchkabel Cat6 U/FTP Flachband schwarz 3.00m
Artikel-Nr.:
     832-244394
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47573
EAN/GTIN:
     4002888475730
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Cat6
Kat6
Konfektioniertes Flachbandkabel Flachband-Patchkabel sind äußerst flexible und dünne Kabel für besondere Einsatzzwecke. Durch die extrem dünne Bauform können diese Kabel unter Teppichböden, Laminat / Parkett oder zwischen Sockelleiste und Wand verlegt werden. Sogar Türen und Fenster sind auch bei einem verlegten Kabel noch voll funktionsfähig. RJ45 Stecker mit Knickschutz und Zugentlastung Flachbandkabel geschirmt 10/100/1000-Base-T-Unterstützung Verdrahtung: 1:1 Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
weight:
0.066 kg
height:
0.001 m
width:
0.018 m
depth:
0.016 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,15*
€ 4,86*
1 Tag
3
€ 10,00*
ab € 3,16*
€ 4,88*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 3,37*
€ 5,18*
€ 3,50*
ab € 15,88*
€ 22,58*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.