Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat6A S/FTP PIMF TPE schwarz 7.50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Patchkabel Cat6A S/FTP PIMF TPE schwarz 7.50m
LINDY Patchkabel Cat6A S/FTP PIMF TPE schwarz 7.50m
Artikel-Nr.:
     832-244362
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47417
EAN/GTIN:
     4002888474177
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes Cat.6A S/FTP TPE Patchkabel
- PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie), Durchmesser: 6.0mm
- Ummantelung: TPE
- 10/100/1000/10GBase-TX-Unterstützung
- Kategorie 6A, Klasse EA, 27AWG, 4 Adernpaare
- Gigabit kompatibel sowie 10GBaseT
- Stecker: RJ45 geschirmt (blau / transparent), Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte
- belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2
- ISO/IEC 11801:2002 / EN 50173 Class EA 500Mhz
- Fluke Cannel Test ISO 11801 Class EA
- Support PoE per IEEE 802.3af, PoE+ per IEEE 802.3at
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
weight:
0.267 kg
height:
0.003 m
width:
0.022 m
depth:
0.024 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a s-ftp 7,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat6 Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,55*
€ 12,20*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,56*
€ 12,22*
€ 4,00*
ab € 9,69*
€ 17,15*
€ 3,50*
ab € 18,59*
€ 25,59*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.