Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM AirLancer Cable NJ-NP 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LANCOM AirLancer Cable NJ-NP 6m
LANCOM AirLancer Cable NJ-NP 6m
Artikel-Nr.:
     832-24434
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61231
EAN/GTIN:
     4044144612312
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Die Antennen-Kabel AirLancer Cable NJ-NP bietet LANCOM Systems als Zubehör zu den AirLancer Extender Antennen-Kits an. Die 3 m, 6 m oder 9 m langen Kabel sind mit N-Stecker auf N-Buchse konfektioniert. Sie lassen sich jeweils zwischen Antenne und Access-Point bzw. zwischen die Adapterstücke, die manchen Antennen-Kits beiliegen, montieren. Die Kabel sind Outdoor-Tauglich und sind auf möglichst geringe Dämpfungswerte sowohl im 2,4 GHz- als auch im 5 GHz-Band ausgelegt.
Weitere Informationen:
weight:
0.811 kg
height:
0.048 m
width:
0.450 m
depth:
0.450 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,44*
€ 80,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 79,68*
€ 89,41*
Frei Haus
ab € 79,84*
€ 89,56*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,14*
€ 90,82*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 88,61*
€ 99,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61232
ab € 94,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.