Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-242174 Herst.-Nr.: 62959 EAN/GTIN: 4043619629596 |
| |
|
| | |
| Mit diesem HDMI Adapter von Delock kann das System um eine VGA, Displayport oder DVI Schnittstelle erweitert und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, Monitor etc. angeschlossen werden. Es kann nur ein Monitor am Adapter betrieben werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.112 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.150 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, Adapterkabel DVI, DVI Adapterkabel, DVI HDMI Kabel, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb displayport adapter delock, usb displayport adapter, delock adapter vga, HDMI-Adapter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 39,16* | € 50,82* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 39,11* | € 50,85* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 40,33* | € 52,72* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 42,00* | € 54,61* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,17* | € 55,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|