Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACOM Stifttablett Intuos Pro L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WACOM Stifttablett Intuos Pro L
WACOM Stifttablett Intuos Pro L
Artikel-Nr.:
     832-232187
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     PTH-860-N
EAN/GTIN:
     4949268620055
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Fortschrittlicher, rein digitaler Arbeitsablau

Künstlern und Designern, die von Anfang an rein digital arbeiten wollen, bietet das Wacom Intuos Pro die Möglichkeit, mit einer bisher ungeahnten intuitiven Kontrolle zu zeichnen, zu bearbeiten oder zu entwerfen.

Fakten & Eigenschaften

- Stift mit außergewöhnlicher Leistung: Der Wacom Pro Pen 2 verfügt über 8192 Drucksensitivitätsstufen, Neigungserkennung und nahezu keine Verzögerungen.
- Beschleunige deine Arbeitsabläufe durch Multi-Touch-Gesten, anpassbare ExpressKeys™, Radialmenüs und Seitenschalter am Stift.
- Superschlankes Tablett-Design in einem kleineren, kompakteren Format und aus hochwertigen Materialien.
- Zubehör (separat erhältlich): Kugelschreiber, Stift mit feiner Spitze, Zeichenstift (verfügbar ab Mitte 2017), Texture Overlays (von glatt bis rau), Schutzhüllen, Stiftspitzen, Ersatzpatronen.

Lieferumfang

- Wacom Intuos Pro Stifttablett (mittlere Größe A5)
- Wacom Pro Pen 2 (batterielos)
- Stifthalter (einschließlich 6 Standard- und 4 Filzspitzen)
- 4 zusätzliche Farbringe
- Overlay-Musterkarte mit verschiedenen Oberflächenstrukturen
- 2 m langes und PVC-freies USB-Kabel
- Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
weight:
2.620 kg
height:
0.043 m
width:
0.360 m
depth:
0.482 m
Weitere Suchbegriffe: Zeichentablett, grafik tablet wacom, grafik tablet, Grafik Tablets
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 353,15*
€ 385,86*
€ 3,50*
ab € 359,75*
€ 393,47*
4 Tage
4
€ 8,00*
ab € 361,07*
€ 395,03*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 367,01*
€ 399,89*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 366,44*
€ 400,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,23*
€ 476,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,10*
€ 474,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,53*
€ 465,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,95*
€ 458,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,44*
€ 436,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.