Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 2.0m schw. AWG 27/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 2.0m schw. AWG 27/7
DIGITUS Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 2.0m schw. AWG 27/7
Artikel-Nr.:
     832-232157
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-160144-020-S
EAN/GTIN:
     4016032384045
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung

Dieses Netzwerkkabel ist z.B. für das Patchen in Netzwerkschränken geeignet. Ein weiterer Einsatzbereich ist die Verkabelung der DSL-Anlage.
Weitere Informationen:
weight:
0.168 kg
height:
0.060 m
width:
0.150 m
depth:
0.238 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,06*
€ 4,66*
€ 4,50*
ab € 3,07*
€ 4,68*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,08*
€ 4,69*
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 5,22*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.