Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu HD SAS 12G 1.8TB 10K SED 2.5 H-PL 512e


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu HD SAS 12G 1.8TB 10K SED 2.5 H-PL 512e
Fujitsu HD SAS 12G 1.8TB 10K SED 2.5 H-PL 512e
Artikel-Nr.:
     832-232101
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5582-L118
EAN/GTIN:
     4057185608152
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 321,98*
€ 363,82*
Frei Haus
ab € 485,74*
€ 546,35*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 490,25*
€ 551,04*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,04*
€ 655,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,32*
€ 641,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,44*
€ 628,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,80*
€ 614,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,25*
€ 583,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.