Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-227488 Herst.-Nr.: SDCZ73-032G-G46 EAN/GTIN: 0619659136697 |
| |
|
| | |
| GESCHWINDIGKEIT TRIFFT STIL Das SanDisk Ultra Flair™ USB 3.0 Flash-Laufwerk sorgt für eine schnelle Übertragung Ihrer Dateien. Dank High-Speed USB 3.0 Performance von bis zu 150 MB/s1 können Sie Ihre Dateien jetzt noch schneller übertragen. Das robuste und elegante Metallgehäuse ist stabil genug, um auch harte Stöße zu überstehen. Und mit dem verfügbaren Passwortschutz können Sie sicher sein, dass Ihre privaten Dateien auch privat bleiben2. Mit dem SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash-Laufwerk speichern Sie Ihre Dateien mit Stil.
DATENÜBERTRAGUNG IN HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT Erleben Sie High-Speed USB 3.0 Performance von bis zu 150 MB/s1 mit dem SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash-Laufwerk. Übertragen Sie Dateien deutlich schneller als mit USB 2.0-Laufwerken.
ELEGANT UND ROBUST Das SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash-Laufwerk ist mit einem robusten Metallgehäuse ausgestattet, das sowohl elegant als auch äußerst stabil ist.
PASSWORTSCHUTZ FÜR IHRE DATEIEN Sie können Ihre Filme oder Musik mit anderen teilen und dabei sicher sein, dass Ihre privaten Dateien auch privat bleiben. Mit dem benutzerfreundlichen Passwortschutz können Sie einschränken, wer bestimmte Dateien sehen darf und wer nicht. Weitere Informationen: | | weight: | 0.017 kg | height: | 0.006 m | width: | 0.102 m | depth: | 0.152 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,80* | ab € 5,46* | € 6,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5,47* | € 6,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,52* | € 6,59* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,60* | € 6,70* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,60* | € 6,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|