Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie LITHIUM AAA 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Batterie LITHIUM AAA 4St.
Varta Batterie LITHIUM AAA 4St.
Artikel-Nr.:
     832-223063
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06103301404
EAN/GTIN:
     4008496680436
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Die leistungsfähigen Lithium Zellen versorgen digitale und analoge Kameras mit zusätzlicher Kapazität.
Weitere Informationen:
weight:
0.032 kg
height:
0.004 m
width:
0.104 m
depth:
0.120 m
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, Lithium Batterie, aaa batterie varta, aaa batterie, Batterien Lithium
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
340
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,49*
€ 1,89*
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 4,09*
€ 5,03*
1 Tag
62
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,14*
€ 5,11*
4 Tage
62
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,11*
€ 5,21*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,55*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
632965
ab € 6,71*
Ähnlich
Energizer
635225
ab € 3,30*
Ähnlich
Energizer
639754
ab € 15,15*
Ähnlich
PATONA
6097
ab € 20,49*
Ähnlich
PATONA
6107
ab € 28,28*
Ähnlich
PATONA
6104
ab € 17,62*
Ähnlich
PATONA
6105
ab € 38,32*
Ähnlich
PATONA
6067
ab € 10,52*
Ähnlich
PATONA
146452
ab € 56,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.