Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie INDUSTRIAL PRO Micro AAA LR03 (4x in Folie)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Batterie INDUSTRIAL PRO Micro AAA LR03 (4x in Folie)
Varta Batterie INDUSTRIAL PRO Micro AAA LR03 (4x in Folie)
Artikel-Nr.:
     832-222983
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04003211304
EAN/GTIN:
     4008496356737
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Batterie für Dauer- oder Pulsbetrieb mit hohen Strömen. Alkaline-Zellen sind hermetischdicht und daher gegen Auslaufen geschützt.
Weitere Informationen:
weight:
0.046 kg
height:
0.010 m
width:
0.040 m
depth:
0.042 m
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
4
€ 6,78*
ab € 0,225*
€ 0,315*
4
€ 6,78*
ab € 0,225*
€ 0,315*
2 Tage
1248
4
€ 4,95*
ab € 0,235*
€ 0,325*
2 Tage
252
40
€ 6,40*
ab € 0,28*
€ 0,39*
4 Tage
7076
4
€ 5,80*
ab € 0,2775*
€ 0,3975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04006 211 111
ab € 0,22*
Ähnlich
Varta
4003 211 302
ab € 0,40*
Ähnlich
Varta
4006 211 302
ab € 0,295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.