Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieffel Schlüsselringe 30 mm Schachtel 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rieffel Schlüsselringe 30 mm Schachtel 100 Stück
Rieffel Schlüsselringe 30 mm Schachtel 100 Stück
Artikel-Nr.:
     832-217235
Hersteller:
     Robert Rieffel
Herst.-Nr.:
     8050 FS/30
EAN/GTIN:
     7640115311696
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
Schlüssel-Zubehör
Praktische „Schlüssel - Themen“ – ansprechend präsentiert

    • Schlüsselringe
    • Stahl gehärtet vernickelt
    • Durchmesser: 30mm


Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.337 kg
height:
0.046 m
width:
0.106 m
depth:
0.073 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.