Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-217109 Herst.-Nr.: CSV-1431 EAN/GTIN: 8719214470128 |
| |
|
| | |
| Der SenseVision USB 3.0 Hub 4-Port mit Netzteil ist in einer stilvollen Art und Weise entworfen und sehr schlank, wodurch es leicht zu tragen ist.Der CSV-1431 ermöglicht den gleichzeitigen Zugriff auf 4 x USB 3.0-Anschlüsse von nur einem einzigen USB 3.0-Uplink. Der CSV-1431 ist standardmäßig mit einem Netzteil ausgestattet, so dass der Benutzer auch die meisten hungrigen USB-Geräte wie External HDD, Laufwerke, Digitalkamera, Mobiltelefone etc. anschließen kann. Die 4 USB-Ports sind alle USB Typ A und USB 3.0 kompatibel und abwärtskompatibel zu USB2.0-Standard, aber dies hat Einfluss auf die Leistung. Weitere Informationen: | | weight: | 0.067 kg | height: | 0.051 m | width: | 0.139 m | depth: | 0.158 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Camcorder Netzteil, Digicam Netzteil, Digitalkamera Netzteil, Netzteil Digicam, Netzteil Digitalkamera, USB Hub, USB Lautsprecher, USB Speaker, usb hubs 4fach, akku für digitalkamera / camcorder, club 3d usb hub, HUBs |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 21,92* | € 29,88* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 21,85* | € 29,89* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 21,76* | € 29,89* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,74* | € 34,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 27,50* | € 36,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|