Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-211702 Herst.-Nr.: 7547000 EAN/GTIN: 4028177131910 |
| |
|
| | |
| Die Montage am 25 mm DIN-Maßraster der Verteiler oder an den 482,6 mm (19˝)-Profilschienen ist leicht möglich. Mit den beigelegten Erdungsleitern können die Kabelabfangbügel der Patch-Panel sternpunktförmig geerdet werden. Die Erdungsklemmen sind variabel verstellbar. Strombelastbarkeit der Schiene ca. 200 A. Weitere Informationen: | | weight: | 2.883 kg | height: | 0.045 m | width: | 0.095 m | depth: | 1.845 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 90,44* | € 112,66* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,58* | € 112,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 91,80* | € 114,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 93,90* | € 116,23* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 101,45* | € 125,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|