Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-209934 Herst.-Nr.: TS128GJF810 EAN/GTIN: 0760557831686 |
| |
|
| | |
| Transcends JetFlash 810 USB 3.0 Stick überzeugt durch sehr hohen Transferraten, ausreichend Speicherplatz und ein kompaktes Design. All das verbirgt er in einem stylishen und dennoch robusten Gehäuse. Dadurch schützt der JetFlash 810 Ihre Daten unterwegs vor Erschütterungen, Staub, Spritzwasser und Feuchtigkeit. - Erfüllt die U.S MIL-STD-810G 516.6 Falltest Standards des U.S. Militärs - Wasser-/Schmutz-/Staubresistentes Gummigehäuse - Kompatibel zu SuperSpeed USB 3.0 & Hi-Speed USB 2.0 - Besonders auffälliges, sportliches Farbdesign für den Outdoor Bereich - Kostenloser Download der Transcend Elite Datenmanagement Software Weitere Informationen: | | weight: | 0.021 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9,59* | € 13,60* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 10,07* | € 14,23* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,13* | € 14,30* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,28* | € 14,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,31* | € 14,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|