Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMTEC USB-Stick 128GB C410 USB 2.0 Color Mix orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EMTEC USB-Stick 128GB C410 USB 2.0 Color Mix orange
EMTEC USB-Stick 128GB C410 USB 2.0 Color Mix orange
Artikel-Nr.:
     832-208598
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD128G2C410
EAN/GTIN:
     3126170144928
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Bringen Sie Farbe in Ihr Leben!
Der EMTEC C410 Color Mix USB-Stick bietet ein farbenfrohes Update zu einem klassischen Design. Jede Kapazität verfügt über ein farblich unterschiedliches Gehäuse.
Weitere Informationen:
weight:
0.016 kg
height:
0.010 m
width:
0.135 m
depth:
0.100 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 5,67*
€ 8,58*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 11,93*
€ 17,20*
4 Tage
105
€ 1,00*
ab € 11,99*
€ 17,28*
€ 3,50*
ab € 24,58*
€ 33,97*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.