Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47854 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 47854 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy 47854 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy 47854 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy 47854 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     832-205798
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47854
EAN/GTIN:
     4002888478540
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes S/FTP Patchkabel
- PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie)
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Kategorie 6, Klasse E, 27 AWG, 4 Adernpaare
- Gigabit kompatibel
- Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte
- belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2
- Farbe: grau
- Kartonmenge: 50 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 22.8 x 8.3 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 22.8 x 8.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Kabel-Klasse
E
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
27
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
74 mm
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL, California Proposition 65
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, netzwerkkabel, datenkabel, verbindungskabel, LAN-Kabel, ethernetkabel, kabel für netzwerke, netzwerkkonnektoren, routerkabel, netzleitung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 153,57*
€ 181,29*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 154,44*
€ 182,30*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,48*
€ 192,24*
Frei Haus
ab € 176,02*
€ 207,06*
€ 4,95*
ab € 191,34*
€ 221,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,30*
€ 216,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,20*
€ 208,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,24*
€ 203,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.