Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-205653 Herst.-Nr.: 47492 EAN/GTIN: 4002888474924 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes Flachbandkabel
Flachband-Patchkabeln sind äußerst flexible und dünne Kabel für besondere Einsatzzwecke. Durch die extrem dünne Bauform können diese Kabel unter Teppichböden, Laminat / Parkett oder zwischen Sockelleiste und Wand verlegt werden. Sogar Türen und Fenster sind auch bei einem verlegten Kabel noch voll funktionsfähig.
- RJ45 Stecker mit Knickschutz und Zugentlastung - Flachbandkabel - ungeschirmt - 10/100 Base-T-Unterstützung - Verdrahtung: 1:1 Weitere Informationen: | | weight: | 0.038 kg | height: | 0.018 m | width: | 0.175 m | depth: | 0.145 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 1,60* | € 2,54* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 10,00* | ab € 1,61* | € 2,56* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1,73* | € 2,74* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1,85* | € 6,73* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 11,60* | € 16,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|