Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-205652 Herst.-Nr.: 47491 EAN/GTIN: 4002888474917 |
| |
|
| | |
| U/UTP Flat-Patchkabel, Cat.6 (250MHz) im Snagless Design mit vergoldeten Kontakten. Für Ethernet bis Gigabit Ethernet (1GBase-T). Cat. 6-Kabel für Betriebsfrequenzen bis 250MHz. Die ungeschirmte Version (U/UTP) kann dank der besonderen Ausführung der elektrophysikalischen Parameter (NEXT, FEXT etc.) trotz nicht vorhandener Schirmung für Gigabit-Ethernet verwendet werden. Ausführung als Flachbandkabel für den Einsatz in besonders raumkritischen Verhältnissen. Die Kabel sind einzeln in einem Polybag verpackt. Die vergoldeten Kontakte sorgen für zuverlässige, korrosionsfreie Steckverbindungen über sehr lange Zeiträume hinweg. Der Snagless-Clipschutz verhindert das Brechen oder Abreißen des Rast-Clips am Stecker (Klinkenschutz). So lassen sich die Kabel lagern und verarbeiten, ohne sich mit den Clips ineinander zu verhaken. Die sehr flexible und dünne Flachbandkabel-Konstruktion ermöglicht das extrem platzsparende Verlegen unter Laminat oder Parkett oder zwischen Sockelleiste und Wand. Weitere Informationen: | | weight: | 0.030 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,12* | € 1,79* | | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,14* | € 1,82* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,54* | € 2,44* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,45* | € 2,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,43* | € 4,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|