Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat6 S/FTP Basic hellgrau 0.30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Patchkabel Cat6 S/FTP Basic hellgrau 0.30m
LINDY Patchkabel Cat6 S/FTP Basic hellgrau 0.30m
Artikel-Nr.:
     832-205585
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47340
EAN/GTIN:
     4002888473408
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes S/FTP Patchkabel
- PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie)
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Kategorie 6, 28 AWG, 4 Adernpaare
- Gigabit kompatibel
- Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte
- belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2
- Farbe: grau
Weitere Informationen:
weight:
0.030 kg
height:
0.020 m
width:
0.120 m
depth:
0.120 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,31*
€ 2,11*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 1,33*
€ 2,14*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.