Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat6 SSTP / S/FTP PIMF grau 0.30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Patchkabel Cat6 SSTP / S/FTP PIMF grau 0.30m
LINDY Patchkabel Cat6 SSTP / S/FTP PIMF grau 0.30m
Artikel-Nr.:
     832-205155
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45580
EAN/GTIN:
     4002888455800
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
SSTP-S/FTP Patchkabel, halogenfrei mit Messprotokoll, 2x RJ45 Stecker geschirmt mit goldbeschichteten Kontakten, 10/100/1000Base-T-Unterstützung - GHMT zertifiziert - LSOH-Kabel - PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie) - 10/100/1000Base-T-Unterstützung - Kategorie 6, Klasse E, 26 AWG, 4 Adernpaare - Gigabit kompatibel - Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm (50µ")) - belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B - Farbe: grau
Weitere Informationen:
weight:
0.030 kg
height:
0.020 m
width:
0.116 m
depth:
0.113 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,44*
€ 5,28*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 3,46*
€ 5,31*
€ 3,50*
ab € 5,40*
€ 7,99*
€ 4,00*
ab € 3,65*
€ 9,35*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 9,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.