Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat6 F/UTP grau 75m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDY Patchkabel Cat6 F/UTP grau 75m
LINDY Patchkabel Cat6 F/UTP grau 75m
Artikel-Nr.:
     832-204990
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     44475
EAN/GTIN:
     4002888444750
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Geeignet zum Einsatz mit den LINDY Cat.5 AV Extendern. Durch die Verwendung von starren (solid) Adern können größere Distanzen besser ermöglicht werden. Konfektioniertes Cat.6 F/UTP (Solid) Patchkabel - RJ45 Stecker, Snagless (Klinkenschutz) mit Knickschutz - Kabel: Solid Ader, 24AWG, 250MHz, 4 Paare, ungeschirmt - belegt nach Farbcode EIA/TIA 568B.2 - 10/100/1000Base-T-Unterstützung - Verdrahtung: 1:1 - Farbe: grau - erhätliche Längen: 10, 20, 30, 40, 50, 75 und 100m
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: lindy patchkabel cat6 grau, patch kabel, patch-kabel cat6, Cat6 Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.