Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-204427 Herst.-Nr.: 41080 EAN/GTIN: 4002888410809 |
| |
|
| | |
| Fügt eine zusätzliche 5V Stromversorgung in eine HDMI Kabelverbindung hinzu. Dazu wird der USB Typ A Stecker an einen freien USB Port oder ein USB Netzteil angeschlossen.
Weitere Informationen: | | weight: | 0.057 kg | height: | 0.023 m | width: | 0.152 m | depth: | 0.155 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDMI-Adapter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 9,47* | € 13,59* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,52* | € 13,61* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,90* | € 22,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,77* | € 23,05* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,77* | € 23,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|