Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-204164 Herst.-Nr.: 38170 EAN/GTIN: 4002888381703 |
| |
|
| | |
| HDMI Fibre Optic Extender ermöglichen zuverlässige Übertragungsdistanzerweiterungen für HDMI-Signale über größere Strecken, als dies mit passiven Verbindungen oder Netzwerk-Extenderlösungen möglich ist. FO ist ferner prinzipbedingt gegen RF- und EM-Störeinstrahlung immun, was diesen Extendertyp für industrielle Anwendungen oder andere Einsatzgebiete mit hoher Störstrahlungslast prädestiniert. Der Fibre Optic HDMI 4K30 Extender bietet eine kosteneffiziente und hochperformante Lösung zum Übertragen hochauflösender HDMI-Signale über große Distanzen unter Verwendung kostengünstiger Fibre-Optic-Kabel Durch die Unterstützung für Videoauflösungen bis 3840x2160@60Hz können AV-Inhalte in 4K UHD in bestechender Schärfe und Detailtreue über Distanzen bis 300m wiedergegeben werden, ideal für die Verwendung in großräumigen kommerziellen Szenarien, wie auch für den Einsatz im professionellen AV- oder den Digital-Signage-Bereich. Mit der Unterstützung für Mehrkanal-Audio wird beeindruckende dreidimensionale Surround-Sound-Beschallung zur Untermalung der hochauflösenden Videovorstellung möglich. Im Gegensatz zu anderen Extenderlösungen kommt dieses System mit einer einzigen LC-Duplex-Multimode-Leitung (50/125µm) aus, die sich durch den LC-Steckverbinder einfach von Transmitter und Receiver trennen lässt, so dass das Kabel nur so lang sein muss, wie tatsächlich benötigt und zudem im Defektfall ggf. einfach ausgetauscht werden kann. Die beiden Module des Extendersystems, Transmitter und Receiver, werden einfach direkt an den HDMI Port der Quelle bzw. des Displays angeschlossen. Dadurch kann das System eine Reihe unterschiedlicher Quellgeräte wie Media Player, Notebooks oder Blu-Ray-Player mit Monitoren oder TV-Geräten verbinden. Die beiden Module werden dann – wie oben beschrieben – über das LC-Duplex-Kabel miteinander verbunden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.200 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.160 m | depth: | 0.220 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, Fibre-Channel-Transceiver, LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, lwl patchkabel lc lc om3, hdmi kabel typ-a auf displayport, lindy hdmi kabel typ-a auf displayport, Video/VGA-Adapter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,48* | € 324,53* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 281,34* | € 324,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 297,42* | € 338,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 298,76* | € 341,66* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 309,10* | € 358,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|