Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUERSWALD TSA-a/b Anschlussadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AUERSWALD TSA-a/b Anschlussadapter
AUERSWALD TSA-a/b Anschlussadapter
Artikel-Nr.:
     832-201082
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90060
EAN/GTIN:
     4019377900604
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Adapter zur Anschaltung von 4-Draht- oder FTZ-Türsprechstellen an einen a/b-Port von ITK-Anlagen.

Die Umstellung der Telefonie auf IP zieht häufig die Anschaffung einer neuen Telefonanlage nach sich. Diese modernen ITK-Systeme sind zwar auf dem neuesten Stand der Technik und bieten jede Menge moderner Features, doch einen Anschluss für die vorhandenen Türstationen wird man vergeblich suchen.

Dafür hat Auerswald die Lösung:
Mit dem Türsprechadapter TSA-a/b können Türsprechstellen mit einer älteren 4-Draht-Schnittstelle oder mit einem 2-Draht-Anschluss nach FTZ 123 D 12-0, die sich vielleicht aus baulichen Gründen nicht einfach austauschen lassen, am analogen Port einer modernen, VoIP-fähigen Telefonanlage angeschlossen werden.

Die vorhandene Türstation von z. B. Siedle, Ritto, Grothe, Telekom oder Auerswald kann erhalten bleiben. Der TSA-a/b wurde nicht nur für Auerswald ITK-Anlagen konzipiert, er ist für den Betrieb an allen gängigen Telefonanlagen mit analogen Teilnehmerports geeignet.
Weitere Informationen:
weight:
0.285 kg
height:
0.058 m
width:
0.170 m
depth:
0.191 m
Weitere Suchbegriffe: Telefonzubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 2,90*
ab € 125,70*
€ 153,38*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 126,78*
€ 153,39*
€ 5,00*
ab € 127,95*
€ 155,31*
€ 4,70*
ab € 129,88*
€ 157,51*
Frei Haus
ab € 133,40*
€ 163,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.