Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu HD SAS 12G 1TB 7.2K HOT PL 2.5 BC 512e


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu HD SAS 12G 1TB 7.2K HOT PL 2.5 BC 512e
Fujitsu HD SAS 12G 1TB 7.2K HOT PL 2.5 BC 512e
Artikel-Nr.:
     832-196535
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5573-L100
EAN/GTIN:
     4057185543583
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.396 kg
height:
0.100 m
width:
0.158 m
depth:
0.254 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 319,35*
€ 366,24*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 321,07*
€ 368,99*
€ 7,14*
ab € 322,15*
€ 369,33*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,99*
€ 439,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,10*
€ 434,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,90*
€ 423,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,44*
€ 413,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,07*
€ 382,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.