Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-194371 Herst.-Nr.: 3813440 EAN/GTIN: 4034303023479 |
| |
|
| | |
| Die SSD SATA III High bietet Schnelligkeit und Effizienz für den alltäglichen Gebrauch zu Hause als auch für ausgiebiges Gaming. Zugriffszeiten und Bearbeitungsprozesse werden aufgrund der herausragenden Transferraten extrem verkürzt.
Durch die SATA III Schnittstelle mit 6 Gbps können Computer oder Netbooks in weniger als 20 Sekunden hochgefahren werden, statt mehr als eine Minute auf das Booten ohne SSD warten zu müssen. Die SSD High von Intenso erreicht Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 480 MB/s und Lesegeschwindigkeiten von bis zu 520 MB/s.
Die SSD mit SATA III Schnittstelle basiert im Gegensatz zu einer Festplatte auf Flash und ist daher stoßunempfindlich und geräuschlos. Da keine beweglichen Teile verbaut sind, können Erschütterungen der SSD nichts anhaben, sodass das Arbeiten am PC noch sicherer wird. Zudem arbeitet die SSD sehr energieeffizient und ohne Wärmeentwicklung. Intenso legt höchsten Wert auf die Qualität ihrer Produkte, sodass Zuverlässigkeit und Leistung bei der SSD mit SATA III vorausgesetzt werden können.
Aufgrund ihrer Größe von 2.5“ mit einer Dicke von nur 7 mm lassen sich Notebooks und PCs mit der neuen SSD High problemlos aufrüsten. Weitere Informationen: | | weight: | 0.077 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.314 m | depth: | 0.147 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, intenso ssd 2,5", ssd, intenso ssd, Solid State Drives |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 15,70* | € 21,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,69* | € 21,09* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,94* | € 21,57* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 16,41* | € 22,04* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 16,57* | € 22,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|