Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet Konverter 100/1000Mbase-T SFP Media Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet Konverter 100/1000Mbase-T SFP Media Converter
TRENDnet Konverter 100/1000Mbase-T SFP Media Converter
Artikel-Nr.:
     832-190335
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TFC-1000MGA
EAN/GTIN:
     0710931610253
Suchbegriffe:
Medienkonverter
trendnet medienkonverter
medienkonverter
Der 100/1000BASE-T zu SFP Medienkonverter von TRENDnet, Modell TFC-1000MGA, ist ein kleiner, zuverlässiger, plug&play-fähiger Glasfaser-Ethernet-Wandler. Dieses vielseitige Gerät unterstützt bis zu 80 Kilometer lange Multi- (SX) und Einzelmodus- (LX) Glasfaserverbindungen. Der Mini-GBIC-Steckplatz und der Gigabit-Ethernet-Port wählen automatisch zwischen den Übertragungsgeschwindigkeiten 100 und 1000 MBit/s. Diagnose-LEDs auf der Vorderseite des Konverters zeigen den Gerätestatus an. Auto-Negotiation (Erzwungene Konfiguration/Auto-Negotiation) und Link Loss Return (aktiviert/deaktiviert) lassen sich über einen integrierten Dipschalter einstellen. Der in einem robusten Metallgehäuse untergebrachte Konverter kann als Einzelgerät genutzt werden und ist mit dem erweiterbaren Systemgehäuse für Glasfaserkonverter mit 16 Einschüben von TRENDnet, Modell TFC-1600, kompatibel. - Kompatibel mit IEEE 802.3ab 1000Base-T und IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX - Ein 10/1001000Base-T RJ-45-Port - 1 x 100Base-FX/1000Base-SX/LX Mini-GBIC-Steckplatz - DIP-Schalter für die Einstellung von: Glasfaser (Erzwungener Modus / Auto-Negotiation) LLR (Aktivieren / Deaktivieren) - Unterstützt LLCF (Link Loss Carry Forward, Link Pass Through) - Unterstützt LLR (Link Loss Return) für Glasfaseranschluss - Überwachung und Konfiguration von Ethernet oder Glasfaser-Duplexmodus, LLR und Empfang von Benachrichtigungen über ausgefallene Verbindungen über Verwaltungsmodul TFC-1600MM und Gehäuse TFC-1600 - LED-Anzeigen für Stromversorgung , Link/Aktivität und Ausfall - An der Wand montierbar - Kompatibel mit dem Systemgehäuse für Glasfaserkonverter mit 16 Einschüben von TRENDnet, Modell TFC-1600 (kann bis zu 16 Medienkonverter der TFC-Serie aufnehmen)
Weitere Informationen:
weight:
0.488 kg
height:
0.246 m
width:
0.065 m
depth:
0.109 m
Weitere Suchbegriffe: Konverter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 39,71*
€ 48,29*
Frei Haus
ab € 40,96*
€ 49,88*
€ 6,78*
ab € 43,26*
€ 52,82*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 43,26*
€ 52,82*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,99*
€ 56,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.