Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-189440 Herst.-Nr.: 784-BBBI EAN/GTIN: 5397063710508 |
| |
|
| | |
| Das externe optische USB Slim DVD+/-RW Laufwerk von Dell ist eine Plug-and-Play-Lösung zum Brennen und Abspielen von Discs, die Sie über einen USB-Port verwenden können.
Schließen Sie das flache, leichte Laufwerk einfach an den USB-Port Ihres Ultrabooks und Notebooks an, und schon können Sie Ihre Lieblings-DVD oder -CD zu Hause auch im kleinsten Raum wiedergeben oder brennen. Oder stecken Sie das Laufwerk in Ihre Tasche und nutzen Sie die Funktionalität unterwegs. Weitere Informationen: | | weight: | 0.404 kg | height: | 0.210 m | width: | 0.418 m | depth: | 0.184 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD Burner, DVD-Writer, DVD Brenner extern, externe DVD Brenner, DVD Drives, DVD Laufwerk, DVD Laufwerk extern, externe DVD Laufwerke, M-Disc Brenner, M-Disc Laufwerk, Notebook CD-Laufwerk, Notebook DVD-Laufwerk, dell usb dvd brenner, dvd drives, extern dvd laufwerk |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 35,83* | € 47,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,83* | € 48,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,64* | € 49,73* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 37,60* | € 49,80* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 38,56* | € 50,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|