Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 32GB Verbatim 2.0 Metal Executive Silver retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 32GB Verbatim 2.0 Metal Executive Silver retail
USB-Stick 32GB Verbatim 2.0 Metal Executive Silver retail
Artikel-Nr.:
     832-188752
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     98749
EAN/GTIN:
     0023942987499
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
- Extrem kleines Metallgehäuse
- Robust, wasser- und staubdicht
- Mit praktischem Schlüsselring aus Metall
- Erhältliche Kapazitäten: 16 GB, 32 GB & 64 GB
- Elegantes silbernes Gehäuse

Das Executive USB 2.0-Laufwerk aus Metall verfügt über ein kleines, schlankes Metallgehäuse, das unglaublich robust ist und den alltäglichen Anforderungen standhält.
Weitere Informationen:
weight:
0.012 kg
height:
0.005 m
width:
0.140 m
depth:
0.092 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,03*
€ 6,02*
€ 5,95*
ab € 4,58*
€ 6,71*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 4,70*
€ 6,86*
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 6,94*
€ 6,70*
ab € 4,94*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cullmann
98750
ab € 4,24*
Zubehör
Verbatim
98748
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.