Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-187205 Herst.-Nr.: TS64GSDU3 EAN/GTIN: 0760557827917 |
| |
|
| | |
| Transcends SDXC/SDHC UHS-I Class 3 (U3) Speicherkarten bieten hinsichtlich Leistung und Kapazität genau das, was Sie brauchen, um das Beste aus Ihrer UHS-I kompatiblen Kamera herauszuholen. Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 95MB/s beim Lesen und 60MB/s beim Schreiben, nehmen diese Karten sogar 4K Videos in höchster Qualität auf und verringern die Zeit zum Kopieren von Videos auf Ihren Computer erheblich. Eigenschaften - Unterstützt die Ultra High Speed Class 3 Spezifikation (U3). - Reibungslose Aufzeichnung von Full HD, 3D und 4K Videos. - Verbesserte Kamerareaktionszeit für High-Speed- Serienaufnahmen. - Effizientes exFAT Dateisystem. Weitere Informationen: | | weight: | 0.008 kg | height: | 0.008 m | width: | 0.104 m | depth: | 0.128 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 27,30* | € 36,72* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 27,45* | € 36,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,80* | € 37,47* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,88* | € 37,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,67* | € 38,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|