Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD Card 64GB Transcend SDXC UHS-I 600x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD Card 64GB Transcend SDXC UHS-I 600x
SD Card 64GB Transcend SDXC UHS-I 600x
Artikel-Nr.:
     832-187202
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GSDXC10U1
EAN/GTIN:
     0760557824817
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Für die professionelle Anwendung mit der neuesten Foto- & Videoausrüstung bieten Transcends Class 10 SDXC UHS-I Karten ausreichend Speicherplatz bei einer sehr hohen Übertragungsgeschwindigkeit. Damit werden die UHS-I Karten den hohen Anforderungen bei der Aufnahme von hochauflösenden Bildern und Full HD Videos gerecht.
Weitere Informationen:
weight:
0.012 kg
height:
0.005 m
width:
0.131 m
depth:
0.099 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,72*
€ 37,24*
€ 3,95*
ab € 30,85*
€ 37,39*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 30,85*
€ 37,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,92*
€ 37,45*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 32,25*
€ 38,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS32GSDHC10U1
ab € 14,37*
Zubehör
Transcend
TS128GSDXC10U1
ab € 56,35*
Zubehör
Transcend
TS16GSDHC10U1
ab € 13,43*
Zubehör
Transcend
TS8GSDHC10U1
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.