Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-185498 Herst.-Nr.: 62668 EAN/GTIN: 4043619626687 |
| |
|
| | |
| Dieser VGA zu HDMI Adapter von Delock dient zum Anschluss eines HDMI Displays an Ihren PC bzw. Notebook. Der USB Anschluss dient zur Stromversorgung sowie zur Übertragung des Audiosignals. Weitere Informationen: | | weight: | 0.097 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.160 m | depth: | 0.153 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 22,00* | € 29,08* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 22,00* | € 29,12* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 22,53* | € 29,89* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 22,72* | € 30,16* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,26* | € 30,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|