Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 2TB SAS 12G BC 7.2K SFF SC 512e HDD 765873-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE 2TB SAS 12G BC 7.2K SFF SC 512e HDD 765873-001
HPE 2TB SAS 12G BC 7.2K SFF SC 512e HDD 765873-001
Artikel-Nr.:
     832-184958
Hersteller:
     HPE Spare
Herst.-Nr.:
     765466-B21
EAN/GTIN:
     0888182855577
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Benötigen Ihre Server SAS-Festplatten mit hoher Leistung für geschäftskritische und speicherintensive Anwendungen? HP SAS-Festplatten für Enterprise- und Midline-Anwendungen bieten High-Performance-Lösungen zum Hosten von transaktionsbasierten Anwendungen. Verfügbar im HP Smart Carrier, im HP Standard Hot-Plug-Carrier und im nicht Hot-Plug-fähigen HP Carrier. HP SAS-Festplatten sind als 2,5-Zoll-SFF-Version (Small Form Factor) und als 3,5-Zoll-LFF-Version (Large Form Factor) sowie mit verschiedenen Kapazitäten verfügbar. So erfüllen sie eine umfassende Palette an Anforderungen und unterstützen sowohl Enterprise- als auch Midline-Anwendungen. Die SAS-Schnittstelle wurde speziell für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse konzipiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind.
Weitere Informationen:
weight:
0.420 kg
height:
0.132 m
width:
0.220 m
depth:
0.184 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 293,67*
€ 325,69*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 305,23*
€ 338,81*
€ 7,14*
ab € 310,19*
€ 342,54*
Frei Haus
ab € 321,00*
€ 355,75*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 384,52*
€ 427,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,14*
€ 508,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,60*
€ 506,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,04*
€ 490,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,49*
€ 487,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,52*
€ 457,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.