Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patrone Epson 29 4er-Pack black + color T2986


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patrone Epson 29 4er-Pack black + color T2986
Patrone Epson 29 4er-Pack black + color T2986
Artikel-Nr.:
     832-182090
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T29864012
EAN/GTIN:
     8715946626048
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit separaten Einzelpatronen von Epson bis zu 30 % Tinte1 sparen Bei Verwendung der separaten Einzelpatronen von Epson ersetzen Sie nur die tatsächlich verbrauchte Farbe und sparen so bis zu 30 % Tinte1 im Vergleich zu den dreifarbigen Patronen anderer Anbieter. Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %2 senken. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
weight:
0.110 kg
height:
0.045 m
width:
0.140 m
depth:
0.162 m

Kompatible Geräte:
Epson:
Expression Home XP-235; Expression Home XP-240 Series; Expression Home XP-245; Expression Home XP-247; Expression Home XP-250 Series; Expression Home XP-255; Expression Home XP-257; Expression Home XP-330 Series; Expression Home XP-332; Expression Home XP-335; Expression Home XP-340 Series; Expression Home XP-342; Expression Home XP-345; Expression Home XP-350 Series; Expression Home XP-352; Expression Home XP-355; Expression Home XP-430 Series; Expression Home XP-432; Expression Home XP-435; Expression Home XP-440 Series; Expression Home XP-442; Expression Home XP-445; Expression Home XP-450 Series; Expression Home XP-452; Expression Home XP-455
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
146
€ 4,15*
ab € 31,71*
€ 41,22*
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 32,07*
€ 41,38*
Frei Haus
ab € 32,40*
€ 41,66*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 32,55*
€ 41,81*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 34,88*
€ 45,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 34,88* pro Satz)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-487
ab € 19,81*
Ähnlich
Epson
C13T29824010
ab € 7,33*
Ähnlich
Epson
C13T29814010
ab € 10,74*
Ähnlich
Epson
C13T29834010
ab € 6,84*
Ähnlich
Epson
C13T29964010
ab € 58,02*
Ähnlich
Epson
C13T29934010
ab € 13,00*
Ähnlich
Epson
C13T29914012
ab € 18,28*
Ähnlich
Epson
C13T29924012
ab € 13,33*
Ähnlich
Epson
C13T29844012
ab € 7,28*
Ähnlich
Epson
C13T29944012
ab € 13,04*
Ähnlich
Ampertec
ab € 30,86*
Ähnlich
Ampertec
ab € 13,81*
Ähnlich
Ampertec
C13T299240
ab € 10,22*
Ähnlich
Ampertec
ab € 10,23*
Ähnlich
Ampertec
ab € 9,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.