Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVD+RW Verbatim 4,7GB 25pcs Pack 4x Spindel silver retail


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
DVD+RW Verbatim 4,7GB 25pcs Pack 4x Spindel silver retail
DVD+RW Verbatim 4,7GB 25pcs Pack 4x Spindel silver retail
Artikel-Nr.:
     832-18141
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43489
EAN/GTIN:
     0023942434894
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien
Weitere Informationen:
weight:
0.524 kg
height:
0.056 m
width:
0.142 m
depth:
0.142 m
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd+rw, dvd-rw, verbatim dvd, DVD-Medien
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 15,93*
€ 21,95*
1 Tag
40
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 15,87*
€ 21,96*
10 Tage
16
pro Spindel
€ 5,87*
ab € 17,79*
€ 24,40*
pro Spindel
€ 4,00*
ab € 17,70*
€ 24,40*
pro Spindel
€ 5,95*
ab € 18,07*
€ 24,96*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 21,95*
€ 26,12
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 21,66*
€ 25,78
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 20,69*
€ 24,62
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 20,22*
€ 24,06
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 18,17*
€ 21,62
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 15,93*
€ 18,96
pro Spindel
1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 0,6372* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.