Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K HOT PLUG 3.5" EP 512n


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K HOT PLUG 3.5" EP 512n
Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K HOT PLUG 3.5" EP 512n
Artikel-Nr.:
     832-181369
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5568-L130
EAN/GTIN:
     4054681969305
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
weight:
0.721 kg
height:
0.144 m
width:
0.244 m
depth:
0.308 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 176,86*
€ 211,16*
Frei Haus
ab € 200,94*
€ 236,58*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 203,77*
€ 238,66*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,66*
€ 284,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,32*
€ 278,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,00*
€ 270,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,58*
€ 266,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,77*
€ 242,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.