Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S26361-F5550-L130 - FUJITSU HDD 300GB 10K SAS 12Gb/s 2.5'' SFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K HOT PLUG 2.5" EP 512n
Fujitsu HD SAS 12G 300GB 10K HOT PLUG 2.5" EP 512n
Artikel-Nr.:
     1237N-S26361-F5550-L130
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5550-L130
EAN/GTIN:
     4054681927718
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
FUJITSU HDD 300GB 10K SAS 12Gb/s 2.5'' SFF

Originale Neuware mit voller Herstellergarantie.
... > Server Zubehör > HDD > SAS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1237
4
Frei Haus
ab € 234,18*
€ 271,81*
€ 3,50*
ab € 253,56*
€ 291,66*
Preise: Lager 1237
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,81*
€ 323,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,66*
€ 314,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,81*
€ 306,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,54*
€ 302,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,18*
€ 278,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1237
Versand: Lager 1237
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1237
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.