Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkopf Canon PF-04 IPF650/655/670/750/755/770


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckkopf Canon PF-04 IPF650/655/670/750/755/770
Druckkopf Canon PF-04 IPF650/655/670/750/755/770
Artikel-Nr.:
     832-179106
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3630B001
EAN/GTIN:
     4960999636535
Suchbegriffe:
Canon Druckerpatrone
Canon Tinte
Druckerpatrone Canon
Druckerpatronen Canon
Weitere Informationen:
weight:
0.191 kg
height:
0.099 m
width:
0.084 m
depth:
0.107 m

Kompatible Geräte:
Canon:
imagePROGRAF IPF 650; imagePROGRAF IPF 650 Series; imagePROGRAF IPF 655; imagePROGRAF IPF 670; imagePROGRAF IPF 670 MFP L 24; imagePROGRAF IPF 670 Series; imagePROGRAF IPF 680; imagePROGRAF IPF 680 Series; imagePROGRAF IPF 685; imagePROGRAF IPF 750; imagePROGRAF IPF 750 MFP; imagePROGRAF IPF 750 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 750 Series; imagePROGRAF IPF 755; imagePROGRAF IPF 755 MFP; imagePROGRAF IPF 760; imagePROGRAF IPF 760 MFP; imagePROGRAF IPF 760 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 760 Series; imagePROGRAF IPF 765; imagePROGRAF IPF 765 MFP; imagePROGRAF IPF 765 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 770; imagePROGRAF IPF 770 L 36; imagePROGRAF IPF 770 M 40; imagePROGRAF IPF 770 MFP; imagePROGRAF IPF 770 Series; imagePROGRAF IPF 780; imagePROGRAF IPF 780 M 40; imagePROGRAF IPF 780 MFP; imagePROGRAF IPF 780 Series; imagePROGRAF IPF 785; imagePROGRAF IPF 785 M 40; imagePROGRAF IPF 785 MFP; imagePROGRAF IPF 830; imagePROGRAF IPF 830 MFP; imagePROGRAF IPF 830 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 830 Series; imagePROGRAF IPF 840; imagePROGRAF IPF 840 MFP; imagePROGRAF IPF 840 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 840 Series; imagePROGRAF IPF 850; imagePROGRAF IPF 850 MFP; imagePROGRAF IPF 850 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 850 Series
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
135
€ 4,15*
ab € 293,21*
€ 328,91*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 297,47*
€ 329,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 327,09*
€ 360,61*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 328,66*
€ 362,20*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 342,96*
€ 377,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,17*
€ 448,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,17*
€ 434,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,85*
€ 413,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,97*
€ 411,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,96*
€ 408,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
6203B001AA
ab € 68,99*
Zubehör
Canon
6202B001AA
ab € 11,54*
Zubehör
Canon
6205B001AA
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.