Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-173217 Herst.-Nr.: DS4622E EAN/GTIN: 5032548100725 |
| |
|
| | |
| Phoenix Data Commander DS4622E Datenschutztresor mit Elektronikschloss
DIE DATENSCHUTZTRESORE DER SERIE PHOENIX DATA COMMANDER sind für den professionellen Bereich gedacht und bieten ausreichend Platz, um hochsensible Computermedien und Aktenordner organisiert zu lagern und 2 Stunden lang vor Feuer zu schützen. FEUERSCHUTZ (DATEN): getestet und zertifiziert gemäß NT Fire 017-120DIS. Bietet ihren Speichermedien, u.a. Datensicherungsbändern, CDs, DVDs etc. Feuerschutz für bis zu 2 Stunden. WASSERABWEISEND: doppelwandige Tür mit speziellen Quelldichtungen zum Schutz vor Löschwasser und Sprinkleranlagen. VERSCHLUSS: ausgestattet mit einem hochsicheren benutzerfreundlichen elektronischen Tastenschloss mit LED Anzeige (R3). Um die Einbruchsicherheit zu erhöhen, haben wir das Schloss weiterentwickelt. Das aktuelle Schloss verfügt u.a. über 4 Augen-Prinzip sowie verdeckter bzw. verSchlüsselter Codeeingabe AUSSTATTUNG: Multi-Media-Schubladen und höhenverstellbare Fachböden gehören zur Standardausstattung. BESONDERE EIGENSCHAFTEN: der Tresor verfügt über ein automatisches Türverriegelungssystem bzw. über einen sog. Panikverschluss. STURZTEST: die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.Weitere Informationen: | | weight: | 517.000 kg | height: | 1.770 m | width: | 0.690 m | depth: | 0.720 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Daten-Sicherungsschrank, Datenschutzschrank, Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, brandschutzschrank, Tresore |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.231,10* | € 2.387,60* | | | | | 10 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2.657,87* | € 2.841,68* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3.040,78* | € 3.241,64* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 3.233,94* | € 3.410,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|