Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-173202 Herst.-Nr.: DS2002K EAN/GTIN: 5032548000186 |
| |
|
| | |
| Phoenix DATA CARE DS2001E Datenschutztresor mit elktronischem Codeschloss
DIE DATENSCHUTZTRESORE DER SERIE PHOENIX DATA CARE sind kompakt und bieten ökonomischen Feuerschutz für hochsensible Computerdaten. Geeignet sowohl für den privaten als auch den geschäftlichen Bereich. FEUERSCHUTZ (DATEN): getestet und zertifiziert gemäß NT Fire 017- 90DIS, bietet Ihren Computerdaten/ Speichermedien Feuerschutz für bis zu 90 Minuten. WASSERABWEISEND: doppelwandige Tür mit speziellen Quelldichtungen zum Schutz vor Sprinkleranlagen und Löschwasser (kein Schutz gegen stehendes Wasser). VERSCHLUSS: ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, inkl. 2 Schlüssel. STURZTEST: die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren. FARBE: beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss BESONDERE EIGENSCHAFTEN: verfügt über ein automatisches Türverriegelungssystem bzw. einen Panikverschluss sowie 3 Schlüsselhaken auf der TürinnenseiteWeitere Informationen: | | weight: | 90.000 kg | height: | 0.685 m | width: | 0.470 m | depth: | 0.470 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Daten-Sicherungsschrank, Datenschutzschrank, Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, brandschutzschrank, Tresore |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 507,11* | € 598,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 555,54* | € 666,76* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 709,30* | € 815,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|