Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-172642 Herst.-Nr.: 50F0Z00 EAN/GTIN: 0734646433365 |
| |
|
| | |
| Unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems.
Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives "schüttelfreies" Drucksystem.
Leistungsmerkmale Belichtungseinheit
Diese Belichtungseinheit arbeitet optimal mit Unison™-Toner. Unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems, die einzigartige Zusammensetzung des Unison™-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen "schüttelfreien" Drucksystem.
Nutzen
Eine neue Dimension in der Langlebigkeit. Herausragende Leistung und maximale Kapazität für eine echte Investition in mehr Effizienz – und in die Zukunft Ihres Unternehmens.
Optimales Zusammenspiel
Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.
Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.
Lexmark Rückgabeprogramm
Lexmark Rückgabe-Belichtungseinheiten sind patentierte Geräte, die zu einem Sonderpreis verkauft werden und der Bedingung unterliegen, dass diese nur einmal verwendet werden dürfen. Der Kunde verpflichtet sich, die Belichtungseinheit nach ihrer erstmaligen Verwendung zur Wiederaufarbeitung und/oder zum Recycling nur an Lexmark zurückzugeben. Die Rückgabe-Belichtungseinheiten können nach Erreichen der (durch Lexmark vorgegebenen) jeweiligen Nennlebensdauer nicht mehr verwendet werden. Die Belichtungseinheiten sind so konzipiert, dass der Druckerspeicher beim Kunden automatisch aktualisiert wird, um Schutz vor gefälschten und/oder nicht autorisierten Kassetten von Drittherstellern zu bieten. Wenn der Kunde mit den vorgenannten Bedingungen nicht einverstanden ist, sind unter www.lexmark.com Ersatz-Belichtungseinheiten erhältlich, die nicht im Rahmen dieser Bestimmungen verkauft werden. Weitere Informationen: | | weight: | 2.114 kg | height: | 0.171 m | width: | 0.327 m | depth: | 0.490 m |
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | MS 310 d; MS 310 dn; MS 312 dn; MS 315 dn; MS 317 dn; MS 317 n; MS 410 d; MS 410 dn; MS 415 dn; MS 417 dn; MS 510 dn; MS 517 dn; MS 610 de; MS 610 dn; MS 610 dte; MS 610 dtn; MS 617 dhn; MS 617 dn; MX 310 dn; MX 317 dn; MX 410 de; MX 417 de; MX 510 de; MX 511 de; MX 511 dhe; MX 511 dte; MX 511 Series; MX 517 de; MX 610 de; MX 611 de; MX 611 dhe; MX 611 dte; MX 611 Series; MX 617 de |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, Resttonerbehälter, Tonersammelbehälter, Tonersammler, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, resttonerbehälter lexmark, resttonerbehälter, Verbrauchsmaterial |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 38,83* | € 49,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,70* | € 52,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 40,17* | € 52,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 40,65* | € 52,33* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 45,52* | € 58,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|