Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu HD SAS 12G 600GB 15K HOT PLUG 3.5" EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu HD SAS 12G 600GB 15K HOT PLUG 3.5" EP
Fujitsu HD SAS 12G 600GB 15K HOT PLUG 3.5" EP
Artikel-Nr.:
     832-168405
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5532-L560
EAN/GTIN:
     4053026735933
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
weight:
0.735 kg
height:
0.145 m
width:
0.302 m
depth:
0.243 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 294,85*
€ 334,83*
Frei Haus
ab € 383,16*
€ 432,55*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 386,62*
€ 436,47*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,47*
€ 519,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,16*
€ 516,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,67*
€ 502,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,06*
€ 491,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,62*
€ 460,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.