Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-164947 Herst.-Nr.: CQ2065S EAN/GTIN: 4052792021349 |
| |
|
| | |
| Patchkabel Kat.6 S/FTP PIMF PrimeLine grün 3,00m LogiLink® - Gewicht: 110g; - RJ45 Patchkabel 6, S/FTP AWG 27/7; - Geschirmtes Twisted Pair Kabel, PIMF; - Blanker Kupferdraht; - LSZH (halogenfrei u. flammwidrig) Mantel; - ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-B.2-1. Weitere Informationen: | | weight: | 0.104 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.159 m | depth: | 0.156 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,64* | € 2,57* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 1,65* | € 2,59* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 2,01* | € 3,14* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,91* | € 3,14* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,80* | € 3,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|