Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Patchkabel CAT6 S/FTP AWG27 PIMF 0,50m grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Patchkabel CAT6 S/FTP AWG27 PIMF 0,50m grün
LogiLink Patchkabel CAT6 S/FTP AWG27 PIMF 0,50m grün
Artikel-Nr.:
     832-164943
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2025S
EAN/GTIN:
     4052792021301
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Kat.6 S/FTP PIMF PrimeLine grün 0,50m LogiLink®
- Gewicht: 20g;
- RJ45 Patchkabel 6, S/FTP AWG 27/7;
- Geschirmtes Twisted Pair Kabel, PIMF;
- Blanker Kupferdraht;
- LSZH (halogenfrei u. flammwidrig) Mantel;
- ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-B.2-1.
Weitere Informationen:
weight:
0.025 kg
height:
0.027 m
width:
0.144 m
depth:
0.138 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
518
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,65*
€ 1,07*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,72*
€ 1,19*
6 Tage
19
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,88*
€ 1,44*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,73*
€ 2,18*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CQ2095S
ab € 4,37*
Ähnlich
LogiLink
CQ2035S
ab € 0,85*
Ähnlich
LogiLink
CQ2055S
ab € 1,27*
Ähnlich
LogiLink
CQ2065S
ab € 1,64*
Ähnlich
LogiLink
CQ2075S
ab € 2,45*
Ähnlich
LogiLink
CQ2085S
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.