Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-162872 Herst.-Nr.: K33981WW EAN/GTIN: 0085896339816 |
| |
|
| | |
| Viele neuere Laptops haben keinen Ethernet-Anschluss, sodass Benutzer nur per WLAN-Verbindung auf das Internet zugreifen können. Der UA0000E USB-A Ethernet-Adapter ermöglicht eine Kabelverbindung mit hohen Datenübertragungsraten, falls kein kabelloser Zugriff möglich ist oder die interne Netzwerkkarte defekt ist. Der USB-A Ethernet-Adapter wird einfach in einen freien Anschluss des Laptop- oder Desktop-Computer eingesteckt und unterstützt 10/100/1000 BASE-T. Der Adapter ist mit Systemen mit Windows 8.1/8/7/Vista/XP sowie Mac OS X 10.6 oder höher kompatibel.
Zusätzlicher Ethernet-Anschluss für kabelbasierte Internetverbindung Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 5GBit/s, ist also zehn Mal schneller als USB 2.0 (abwärtskompatibel mit USB 2.0) Einfacher Plug & Play-Betrieb nach einmaliger Treiberinstallation Wird mit einem USB-Anschluss des Laptops verbunden, per USB mit Strom versorgt und besitzt einen RJ-45-Stecker, der 10/100/1000 BASE-T unterstützt Kompatibel mit Geräten, die unter Windows XP oder höher und macOS 10.6 oder höher laufen. WLAN-Verbindung für Treiber-Download erforderlich Weitere Informationen: | | weight: | 0.122 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.135 m | depth: | 0.175 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 27,74* | € 33,80* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 27,74* | € 33,80* | | | | | | | | | | € 3,95* | ab € 27,75* | € 33,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,76* | € 33,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,06* | € 34,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|