Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger Scartkabel 21-polig 1,5m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger Scartkabel 21-polig 1,5m Schwarz
Schwaiger Scartkabel 21-polig 1,5m Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-161706
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SCA7120053
EAN/GTIN:
     4004005712001
Suchbegriffe:
SCART Kabel
scart kabel
SCART Anschlusskabel (Ø 6,8 mm)

Dieses 21-polige SCHWAIGER® SCART Anschlusskabel ist zur Übertragung von analogen Audio- und Videosignalen konzipiert. Das Kabel kann beispielsweise zur Verbindung von einem Receiver, DVD Player oder Videogerät mit einem Fernseher eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.142 kg
height:
0.020 m
width:
0.155 m
depth:
0.170 m
Weitere Suchbegriffe: Scartkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,71*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,80*
€ 2,81*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.