Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patrone Epson 27 3er-Pack Tricolor XL T2715


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Patrone Epson 27 3er-Pack Tricolor XL T2715
Patrone Epson 27 3er-Pack Tricolor XL T2715
Artikel-Nr.:
     832-156718
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T27154012
EAN/GTIN:
     8715946625928
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Epson DURABrite Ultra Ink-Tintenpatronen gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Ergiebigkeit pro Seite ist auf jedem Paket deutlich angegeben. Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre geschäftlichen Druckkosten um bis zu 25 %1 senken. Mit der ergiebigen XXL-Patrone in Schwarz lassen sich bis zu 2.200 Seiten2 drucken. Geld sparen mit separaten Einzelpatronen Dank der Einzelpatronen von Epson brauchen Sie nur die verbrauchte Farbe zu ersetzen. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
weight:
0.110 kg
height:
0.043 m
width:
0.144 m
depth:
0.110 m

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce WorkForce WF-3600 Series; Workforce WorkForce WF-3620 DWF; Workforce WorkForce WF-3620 WF; Workforce WorkForce WF-3640 DTWF; Workforce WorkForce WF-7110 DTW; Workforce WorkForce WF-7210 DTW; Workforce WorkForce WF-7600 Series; Workforce WorkForce WF-7610 DWF; Workforce WorkForce WF-7615 DWF; Workforce WorkForce WF-7620 DTWF; Workforce WorkForce WF-7700 Series; Workforce WorkForce WF-7710 DWF; Workforce WorkForce WF-7715 DWF; Workforce WorkForce WF-7720 DTWF
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 63,60*
€ 79,83*
4 Tage
66
pro Packung
€ 4,15*
ab € 63,46*
€ 80,72*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 64,83*
€ 81,10*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,90*
ab € 64,96*
€ 81,38*
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 66,16*
€ 83,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,25*
€ 99,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,91*
€ 98,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,99*
€ 86,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,43*
€ 83,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,16*
€ 78,73
pro Packung
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T27914010
ab € 57,54*
Zubehör
Epson
C13S042538
ab € 8,97*
Zubehör
Epson
C13S041054
ab € 30,70*
Zubehör
Epson
C13S042153
ab € 7,86*
Zubehör
Epson
C13S041784
ab € 106,93*
Zubehör
Epson
C13S041927
ab € 15,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.