Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Einbausatz 3,5" für 2x 2,5" HDD/SSDs Metall schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Einbausatz 3,5" für 2x 2,5" HDD/SSDs Metall schwarz
DELOCK Einbausatz 3,5" für 2x 2,5" HDD/SSDs Metall schwarz
Artikel-Nr.:
     832-155382
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18210
EAN/GTIN:
     4043619182107
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Nutzen Sie diesen Delock Einbaurahmen, um in Ihrem freien 3.5″ Schacht Ihres Computers bis zu zwei 2.5″ Festplatten zu installieren.
Weitere Informationen:
weight:
0.200 kg
height:
0.030 m
width:
0.100 m
depth:
0.160 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,96*
€ 5,74*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,09*
€ 5,91*
€ 6,70*
ab € 4,10*
€ 5,93*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 4,16*
€ 6,01*
€ 4,99*
ab € 4,52*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.