Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hub 4-Port IcyBox USB 3.0 IB-AC6104 mit USB 3.0 Kabel (si)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hub 4-Port IcyBox USB 3.0 IB-AC6104 mit USB 3.0 Kabel (si)
Hub 4-Port IcyBox USB 3.0 IB-AC6104 mit USB 3.0 Kabel (si)
Artikel-Nr.:
     832-152799
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-AC6104
EAN/GTIN:
     4250078188810
Suchbegriffe:
USB Hub
icy box usb hub 4 port
usb hub
icy box usb hub
Kein Steckplatz mehr frei?
Oftmals haben die kostengünstigeren Mainboards nur wenige USB 3.0 Anschlussmöglichkeiten. Dieser kompakte Hub schafft schnell Abhilfe. Man verwendet einen einzigen der USB 3.0 Port am eigenen PC und zaubert vier weitere Ports hinzu. Problem gelöst!

Super Geschwindigkeit
Mit USB 3.0 erreichen Sie Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s pro Port. Dadurch benötigen Sie weniger Zeit für die Datenübertragung und gewinnen mehr Zeit für alles Andere.

Schönes Aussehen ist nicht alles
...hilft aber auch. Deshalb ist unser Hub aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Dieses liegt leicht in der Hand und ist für eine hervorragende Wärmeableitung (= passive Konvektion) bekannt. Durch das integrierte Anschlusskabel ist man außerdem nie wieder auf der Suche nach einem passenden USB-Kabel.
Weitere Informationen:
weight:
0.135 kg
height:
0.025 m
width:
0.100 m
depth:
0.200 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
€ 5,00*
ab € 11,82*
€ 16,32*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 12,23*
€ 16,89*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,23*
€ 18,29*
€ 8,50*
ab € 14,06*
€ 19,40*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,44*
€ 20,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70419
ab € 47,49*
Zubehör
RaidSonic Technology
70408
ab € 13,52*
Zubehör
RaidSonic Technology
70412
ab € 8,56*
Zubehör
RaidSonic Technology
60005
ab € 16,24*
Zubehör
RaidSonic Technology
70411
ab € 19,24*
Zubehör
RaidSonic Technology
70418
ab € 35,14*
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 11,10*
Zubehör
RaidSonic Technology
60658
ab € 156,02*
Zubehör
RaidSonic Technology
60720
ab € 128,95*
Zubehör
RaidSonic Technology
60718
ab € 55,12*
Zubehör
RaidSonic Technology
60123
ab € 17,20*
Zubehör
RaidSonic Technology
60303
ab € 20,98*
Zubehör
RaidSonic Technology
60458
ab € 29,88*
Zubehör
RaidSonic Technology
60124
ab € 44,11*
Zubehör
RaidSonic Technology
60304
ab € 33,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.